曜日別特売

Hammond, アルミニウム, 高さ:40.1 mm, 奥行き:160.5 mm 1550Z116

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81430416
品番
1550Z116
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

材質 = アルミニウム
奥行き = 160.5 mm
高さ = 40.1 mm
幅 = 100.3 mm
外形寸法 = 6.32 x 3.95 x 1.58インチ
範囲 = 1550Z
シリーズ = 1550Z

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする