曜日別特売

Hammond, アルミニウム, 高さ:61 mm, 奥行き:192 mm 1590R1FL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81430434
品番
1590R1FL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 192 mm
高さ = 61 mm
幅 = 112 mm
外形寸法 = 192 x 192 x 61mm
IP保護等級 = IP54
フランジ = あり
シールド = あり
シリーズ = 1590

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする