1551PTBU Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:40 mm 1551PTBU HAMMOND 81431019

Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:40 mm 1551PTBU1551PTBU

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81431019
品番
1551PTBU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
¥449

材質 = ABS樹脂
奥行き = 40 mm
高さ = 20 mm
幅 = 40 mm
外形寸法 = 40 x 40 x 20mm
範囲 = 1551
色 = 半透明青
蓋色 = 半透明青
フランジ = あり
シールド = なし
シリーズ = 1551
重量 = 18g
防爆 = なし
Hammond 1551PTBU エンクロージャは、小型基板の取り付けや、ポッティングボックスとしての使用に適しています。サテン仕上げで、 LID 及び 2 本のセルフタッピングねじが付いています。1551PTBU は、ラップジョイント構造で、防塵 / 防沫性を提供。ABSプラスチック製 IP定格: IP54 半透明の青色

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする