材質 = ABS樹脂
奥行き = 50 mm
高さ = 15 mm
幅 = 50 mm
外形寸法 = 50 x 50 x 15mm
範囲 = 1551
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = あり
シールド = なし
シリーズ = 1551
重量 = 18g
防爆 = なし
Hammond 1551SGY エンクロージャは、小型基板の取り付けや、ポッティングボックスとしての使用に適しています。サテン仕上げで、 LID 及び 2 本のセルフタッピングねじが付いています。1551SGY はラップジョイント構造で、防塵及び防沫性を提供します。ABSプラスチック製 IP定格: IP54 色: グレー