96.02SMA Finder リレーソケット DINレール 8 96, 96.02SMA FINDER 81431475

Finder リレーソケット DINレール 8 96, 96.02SMA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81431475品番96.02SMA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

電圧 = 250V ac
併用可能製品 = 56.32
シリーズ = 96
定格電流 = 12A
CE、CSA、VDE、IMQ. 96シリーズソケット(品番 ; 245-5711 245-5711 )を使用. DPDTミニチュアパワーリレー - シリーズ56.32. ロック可能なテストボタン メカニカルインジケータ 動作温度: -40 → +70 ℃ 寸法: H 37.7 mm x W 27.7 mm x D 20.7 mm

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする