1591GSBK Hammond, ABS樹脂, 高さ:34 mm, 奥行き:120 mm 1591GSBK HAMMOND 81431570

Hammond, ABS樹脂, 高さ:34 mm, 奥行き:120 mm 1591GSBK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81431570
品番
1591GSBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
¥939

材質 = ABS樹脂
奥行き = 120 mm
高さ = 34 mm
幅 = 94 mm
外形寸法 = 120 x 94 x 34mm
範囲 = 1591
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = あり
シールド = なし
シリーズ = 1591
ノックアウトの数 = 0
重量 = 86g
RALコード = RAL 9005

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする