曜日別特売
1591DSGY Hammond, ABS樹脂, 高さ:50 mm, 奥行き:150 mm 1591DSGY HAMMOND 81431588

Hammond, ABS樹脂, 高さ:50 mm, 奥行き:150 mm 1591DSGY

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81431588
品番
1591DSGY
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

材質 = ABS樹脂
奥行き = 150 mm
高さ = 50 mm
幅 = 80 mm
外形寸法 = 150 x 80 x 50mm
範囲 = 1591
フランジ = なし
シリーズ = 1591
Hammond 汎用エンクロージャは、基板の垂直取り付けに最適です(内側の側壁にはカードガイドの成形品が含まれています)。内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板実装に対応可能です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供。ふた LID は、 M3 x 10 mm のプラス小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定されています。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適。ライトグレーで、寸法は 150 x 80 x 50 です。IP54 保護等級です UL94 HB 難燃性等級を備えています

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする