曜日別特売
405.10MT Facom Side 全体長さ:110 mm, 405.10MT FACOM 81431920

Facom Side 全体長さ:110 mm, 405.10MT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81431920品番405.10MT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,871
販売価格(税別)
12,610

切断タイプ = サイドカッター
全体長さ = 110 mm
このプライヤを使用すれば、銅線からピアノ線まで、 0.5 mm までの複数の素材をきれいに切断できます。 落下防止モデルでは、ワイヤが飛び出ません。

全長(mm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする