60.13.8.230.0040 Finder パワーリレー 230V ac, 3c接点 プラグイン タイプ FINDER 81432175

Finder パワーリレー 230V ac, 3c接点 プラグイン タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81432175品番60.13.8.230.0040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

コイル電圧 = 230V ac
接点構成 = 3PDT
取り付けタイプ = プラグイン
スイッチング電流 = 10A
極数 = 3
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = 基板ピン
最大スイッチング電圧 AC = 400V ac
長さ = 32.5mm
コイル抵抗 = 7250Ω
コイル電力 = 1.3W
シリーズ = 60 Series℃
最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする