1590XXLG Hammond, アルミニウム, 高さ:39 mm, 奥行き:145 mm 1590XXLG HAMMOND 81432270

Hammond, アルミニウム, 高さ:39 mm, 奥行き:145 mm 1590XXLG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81432270
品番
1590XXLG
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 145 mm
高さ = 39 mm
幅 = 121 mm
外形寸法 = 145 x 121 x 39mm
範囲 = 1590
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = なし
シールド = あり
シリーズ = 1590
ノックアウトの数 = 0
重量 = 332g
防爆 = なし

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする