曜日別特売

Hammond, アルミニウム, 高さ:55 mm, 奥行き:119.5 mm 1590UBK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81432358
品番
1590UBK
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 119.5 mm
高さ = 55 mm
幅 = 119.5 mm
外形寸法 = 119.5 x 119.5 x 55mm
範囲 = 1590
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = あり
シリーズ = 1590
ノックアウトの数 = 0
重量 = 375g
防爆 = なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする