曜日別特売

Hammond, アルミニウム, 高さ:25.1 mm, 奥行き:125.5 mm 1550Z107BK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81432394
品番
1550Z107BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

材質 = アルミニウム
奥行き = 125.5 mm
高さ = 25.1 mm
幅 = 80.5 mm
外形寸法 = 4.94 x 3.17 x 0.99インチ
IP保護等級 = IP66
シリーズ = 1550Z

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする