1594EWBK Hammond, ABS樹脂, 高さ:53 mm, 奥行き:168 mm 1594EWBK HAMMOND 81432410

Hammond, ABS樹脂, 高さ:53 mm, 奥行き:168 mm 1594EWBK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81432410
品番
1594EWBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

材質 = ABS樹脂
奥行き = 168 mm
高さ = 53 mm
幅 = 107 mm
外形寸法 = 168 x 107 x 53mm
範囲 = 1594 年
フランジ = なし
シリーズ = 1594
Hammond の防水ヘビーデューティ ABS エンクロージャは、基板の取り付けに最適です。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。黒色で、寸法は 168 x 107 x 53 mm です。プラスチックポスト(黄銅インサートなし)にセルフタッピングねじをねじ込んでいます。IP65 保護等級です UL94 V-0 難燃性等級に適合しています

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする