DC電源コネクタタイプ DCプラグ
内径 2.1mm
接続方向 ストレート
長さ 57mm
実装タイプ ケーブルマウント
IP保護等級 IP68
最大ケーブル径 3.2mm
ピン径 2.5mm
表面処理:コンタクト 錫
コンタクト材質 銅合金
シリーズ 767K
Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B