曜日別特売
1590Z060 Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:51 mm 1590Z060 HAMMOND 81432769

Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:51 mm 1590Z060

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81432769
品番
1590Z060
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 51 mm
高さ = 31 mm
幅 = 46 mm
外形寸法 = 31 x 46 x 51mm
範囲 = 防水
シールド = あり
シリーズ = 1590
ガスケット材質 = シリコン樹脂
Hammond 防水ダイキャストエンクロージャは、 1590 シリーズに属します。ナチュラルカラーを用意しています。頑丈な電子機器エンクロージャです ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供 側壁の抜き勾配が小さく、基板の取り付けが容易

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする