曜日別特売

Hammond, アルミニウム, 高さ:52 mm, 奥行き:175 ミリ 1590Z130GY

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81432979
品番
1590Z130GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

材質 = アルミニウム
奥行き = 175 ミリ
高さ = 52 mm
幅 = 80 mm
外形寸法 = 175 x 80 x52mm
IP保護等級 = IP68
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = あり
シリーズ = 1590Z

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする