曜日別特売

Hammond, アルミニウム, 高さ:76 mm, 奥行き:127 mm 1411LU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81433767
品番
1411LU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

材質 = アルミニウム
奥行き = 127 mm
高さ = 76 mm
幅 = 102 mm
外形寸法 = 127 x 102 x 76mm
範囲 = 1411

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする