曜日別特売
1590LBFLBK Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:51 mm 1590LBFLBK HAMMOND 81434214

Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:51 mm 1590LBFLBK1590LBFLBK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81434214
品番
1590LBFLBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 51 mm
高さ = 31 mm
幅 = 51 mm
外形寸法 = 51 x 51 x 31mm
IP保護等級 = IP54
フランジ = あり
シールド = あり
シリーズ = 1590
Hammond 1590 シリーズダイキャストフランジ付き LID エンクロージャは、頑丈で、かつ簡単に機械加工できる電子機器に適しています。IP54等級の防塵 / 防滴機能と優れたEMI / RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。LID エンクロージャはフランジ付き LID を備えているため、壁や棚にふたのねじを隠して安全性を高めることができます。アルミダイキャストボディ材質 標準タイプは IP54 に適合するように設計されています 側壁の抜き勾配が小さく( 2 ° 以下)、基板の取り付けが容易

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする