曜日別特売
1591XXESBK Hammond, ABS樹脂, 高さ:56 mm, 奥行き:193 mm 1591XXESBK HAMMOND 81434257

Hammond, ABS樹脂, 高さ:56 mm, 奥行き:193 mm 1591XXESBK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81434257
品番
1591XXESBK
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

材質 = ABS樹脂
奥行き = 193 mm
高さ = 56 mm
幅 = 112 mm
外形寸法 = 193 x 112 x 56mm
範囲 = 1591XX
フランジ = なし
シリーズ = 1591XX
Hammond の汎用エンクロージャは、基板を水平に取り付けるのに最適です。エンクロージャの内部はスムーズで、コネクタを簡単に取り付けられます。強力なさと溝の LID からボックスセルフタッピングねじが付属しています。黒色で、寸法は 193 x 112 x 56 mm です。IP54 保護等級です UL94 V-0 難燃性等級に適合しています

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする