曜日別特売

Hammond, アルミニウム, 高さ:25.9 mm, 奥行き:114.6 mm 1550WB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81434266
品番
1550WB
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

材質 = アルミニウム
奥行き = 114.6 mm
高さ = 25.9 mm
幅 = 64 mm
外形寸法 = 4.51 x 2.52 x 1.02インチ
範囲 = 1550
シリーズ = 1550

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする