曜日別特売
44.6X7 Facom 両口スパナ 44.6X7 6 x 7 mm FACOM 81434799

Facom 両口スパナ 44.6X7 6 x 7 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81434799品番44.6X7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,155
販売価格(税別)
1,050

スパナの種類 = オープンエンドスパナ
メートル系サイズ = 6 mm, 7mm
全体長さ = 120 mm
ダブルエンド = あり
仕上げ = サテンクロム
サイズ = 6 x 7 mm
オープンエンドレンチ = オープンエンドは、標準コンビネーションレンチよりもスリムで、厚みがありません。例:ブレーキキャリパ、油圧ホースロックナット。 15 ° ヒンジ付きヘッド メートルサイズ: 3.2 ~ 42 mm 仕上げ:サテンクロム仕上げ。

全長(mm)120商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする