曜日別特売
1591SSBK Hammond, ABS樹脂, 高さ:44 mm, 奥行き:110.1 mm 1591SSBK HAMMOND 81434914

Hammond, ABS樹脂, 高さ:44 mm, 奥行き:110.1 mm 1591SSBK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81434914
品番
1591SSBK
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

材質 = ABS樹脂
奥行き = 110.1 mm
高さ = 44 mm
幅 = 82.2 mm
外形寸法 = 110.1 x 82.2 x 44mm
範囲 = 1591
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1591
重量 = 91g
RALコード = RAL 9005

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする