曜日別特売

Hammond, アルミニウム, 高さ:51.1 mm, 奥行き:170.9 mm 1550WE1550WE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81435097
品番
1550WE
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

材質 = アルミニウム
奥行き = 170.9 mm
高さ = 51.1 mm
幅 = 1,18.1 mm
外形寸法 = 6.73 x 4.76 x 2.01インチ
範囲 = 1550
シリーズ = 1550

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする