曜日別特売

Hammond, アルミニウム, 高さ:59 mm, 奥行き:120 mm 1590TFLBK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81435176
品番
1590TFLBK
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 120 mm
高さ = 59 mm
幅 = 81 mm
外形寸法 = 120 x 120 x 59mm
IP保護等級 = IP54
フランジ = あり
シールド = あり
シリーズ = 1590

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする