曜日別特売

Hammond, ABS樹脂, 高さ:37.3 mm, 奥行き:160 mm 1555JF17GY

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81435194
品番
1555JF17GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

材質 = ABS樹脂
奥行き = 160 mm
高さ = 37.3 mm
幅 = 91.4 mm
外形寸法 = 6.3 x 3.6 x 1.47インチ
範囲 = 1555F
フランジ = あり
シリーズ = 1555F

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする