曜日別特売
B57703M0502G040 EPCOS サーミスタ NTC, 5kΩ EPCOS 81435456

EPCOS サーミスタ NTC, 5kΩ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード81435456品番B57703M0502G040
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

シリーズ = B57703M
温度係数のタイプ = NTC
熱係数 = 4.4%/℃
熱時定数 = 50s
抵抗@ 25℃ = 5kΩ
許容差 = ±2%
最大定格電力 = 150mW
長さ = 8.5mm
奥行き = 6.5mm
高さ = 17.5mm
寸法 = 8.5 x 6.5 x 17.5mm
Epcos M703シリーズNTCプローブアセンブリ. EpcosのM703シリーズプローブアセンブリは、表面温度測定に使用します。 シャーシ取り付け用設計のこのプローブは、迅速で簡単に取り付けでき、高い精度を誇ります。 M703シリーズのプローブアセンブリはアルミ製のハウジングを備えています。電気的に絶縁された端子ワイヤはスズめっき銅製です。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする