1590CFL Hammond, アルミニウム, 高さ:52.5 mm, 奥行き:120 mm 1590CFL HAMMOND 81435596

Hammond, アルミニウム, 高さ:52.5 mm, 奥行き:120 mm 1590CFL1590CFL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81435596
品番
1590CFL
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 120 mm
高さ = 52.5 mm
幅 = 94 mm
外形寸法 = 120 x 94 x 52.5mm
範囲 = 1590
色 = ナチュラル
蓋色 = ナチュラル
フランジ = あり
シールド = あり
シリーズ = 1590
ノックアウトの数 = 0
重量 = 305g
防爆 = なし

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする