曜日別特売
B57213P0509M301 EPCOS サーミスタ NTC, 5Ω EPCOS 81436208

EPCOS サーミスタ NTC, 5Ω

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81436208品番B57213P0509M301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

シリーズ = B57213P0***M3*1
温度係数のタイプ = NTC
熱時定数 = 80s
抵抗@ 25℃ = 5Ω
許容差 = ±20%
最大定格電力 = 3800mW
奥行き = 7mm
高さ = 22mm
動作温度 Min = -40℃
Epcos B5721x突入電流制限サーミスタ. スイッチモード電源など、周辺通信機器への組み込み用途 黒色コーティング済みディスク温度計、UL 94V0準拠の難燃性 すずめっき銅製端子ワイヤ 抵抗値と公差が刻印されています。 極めて安定した電気的特性

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする