出力電流 Max = 500mA
レギュレータ機能 = バック コントローラ
出力タイプ = 固定
実装タイプ = スルーホール
出力数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = PDIP
スイッチングレギュレータ = あり
寸法 = 10.45 x 7.6 x 2.4mm
スイッチングレギュレータ、ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor. バック(ステップダウン)、ブースト(ステップアップ)、フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。