曜日別特売
STGF14NC60KD STMicroelectronics Nチャンネル IGBT 600 V 11 A, 3-Pin TO-220FP シングル STMicro 81436689

STMicroelectronics Nチャンネル IGBT 600 V 11 A, 3-Pin TO-220FP シングル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
81436689
品番
STGF14NC60KD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

最大連続コレクタ電流 = 11 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 600 V
最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V
最大パワー消費 = 28 W
パッケージタイプ = TO-220FP
実装タイプ = スルーホール
チャンネルタイプ = N
ピン数 = 3
スイッチングスピード = 1MHz
トランジスタ構成 = シングル
寸法 = 10.4 x 4.6 x 16.4mm
動作温度 Min = -55 ℃
IGBTディスクリート、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする