曜日別特売
B72660M0271K072 EPCOS バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 95pF, B72660M0271K072 EPCOS 81436725

EPCOS バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 95pF, B72660M0271K072

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81436725品番B72660M0271K072
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

バリスタ電圧 = 430V
最大AC定格電圧 = 275V
最大直流定格電圧 = 350V
制限電圧 = 710V
クランプ電流 = 10A
材料 = 金属
シリーズ = CU
最大サージ電流 = 1200A
静電容量 = 95pF
長さ = 10.2mm
奥行き = 8mm
厚さ = 4.5mm
寸法 = 10.2 x 8 x 4.5mm
Epcos - 金属酸化物バリスタCUシリーズ. 表面実装円筒バリスタ、UL 94 V0準拠の熱可塑プラスチックで密閉、すずめっき銅端子付き. PSpiceモデルを用意

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする