論理回路 = HCT
ロジックタイプ = バッファ, ラインドライバ
回路数 = 8
入力タイプ = シングルエンド
出力タイプ = 3ステート
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC W
ピン数 = 20
高レベル出力電流 Max = -7.2mA
低レベル出力電流 Max = 7.2mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 28 ns @ 5 V
寸法 = 13 x 7.6 x 2.35mm
動作供給電圧 Min = 4.5 V
伝播遅延テスト条件 = 150pF
74HCTファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS