曜日別特売

EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,305V dc,100nF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード81437075品番B32922C3104K189
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

静電容量 = 100nF
電圧 = 305V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = B32922C
リード間隔 = 15mm

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする