曜日別特売
B32674D6225K000 EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,630 V dc, 800 V dc,2.2μF,±10% EPCOS 81437136

EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,630 V dc, 800 V dc,2.2μF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81437136品番B32674D6225K000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

静電容量 = 2.2μF
電圧 = 630 V dc, 800 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = B32674
リード間隔 = 27.5mm
長さ = 31.5mm
奥行き = 15mm
等価直列抵抗 = 12.4mΩ
寸法 = 31.5 x 15 x 24.5mm
末端仕様 = ラジアル
動作温度 Min = -40℃
B32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする