曜日別特売
P6KE150A STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 265V, P6KE150A STMicro 81437617

STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 265V, P6KE150A

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋(10個)
注文コード
81437617
品番
P6KE150A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

方向性タイプ 単方向
最大クランピング電圧 265V
最小ブレークダウン電圧 143V
実装タイプ スルーホール
パッケージタイプ DO-15
最大逆スタンドオフ電圧 128V
ピン数 2
ピークパルスパワー消費 600W
最大ピークパルス電流 15A
1チップ当たりのエレメント数 1
動作温度 Min -65 ℃
動作温度 Max +175 ℃mm
幅 3.53mm
Transil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする