曜日別特売
B32620A3223J000 EPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,22nF,±5% EPCOS 81437827

EPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,22nF,±5%

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(10個)注文コード81437827品番B32620A3223J000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

静電容量 = 22nF
電圧 = 250V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = B32620
リード間隔 = 7.5mm
長さ = 10mm
奥行き = 4mm
高さ = 8.5mm
寸法 = 10 x 4 x 8.5mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
動作温度 Min = -55℃
B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする