KSP10BU onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 50 mA, KSP10BU onsemi 81438265

onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 50 mA, KSP10BUKSP10BU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
81438265
品番
KSP10BU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
¥159

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 50 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 25 V
パッケージタイプ = TO-92
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 1 W
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 30 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 3 V
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 4.58 x 3.86 x 4.58mm
RFバイホーラトランジスタ、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする