曜日別特売
MC14557BDWG onsemi シフト レジスタ CMOSシリーズ 64ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin SOIC W 1 MC14557BDWG onsemi 81438667

onsemi シフト レジスタ CMOSシリーズ 64ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin SOIC W 1 MC14557BDWGMC14557BDWG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
81438667
品番
MC14557BDWG
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

パッケージタイプ = SOIC W
ロジックタイプ = シフトレジスター
ステージ数 = 64
論理回路 = CMOS
実装タイプ = 表面実装
動作/操作モード = シリアル
エレメント数 = 1
ピン数 = 16
動作供給電圧 Min = -0.5 V
動作供給電圧 Max = 18 V
寸法 = 10.45 x 7.6 x 2.4mm
トリガータイプ = 負エッジ
4000シリーズカウンタ / シフトレジスタ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする