1N5354BG onsemi ツェナーダイオード 17V スルーホール 5 W onsemi 81438685

onsemi ツェナーダイオード 17V スルーホール 5 W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
81438685
品番
1N5354BG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
¥859

標準ツェナー電圧 17V
1チップ当たりのエレメント数 1
最大パワー消費 5 W
パッケージタイプ Surmetic 40
ツェナータイプ 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 5%
ピン数 2
テスト電流 70mA
最大ツェナーインピーダンス 75Ω
最大逆漏れ電流 500nA
寸法 3.68 (Dia.) 8.89mm
動作温度 Max +200 ℃
ツェナーダイオード5 Surmetic、1N5347 1N5363シリーズ、ON Semiconductor. ON Semiconductor 1N53 シリーズは、 Surmetic 40 アキシャルリード W ツェナーダイオードです。このアキシャルリードデバイスは、隙間のない転送成形の熱硬化性プラスチック製成形パッケージを備えており、最も一般的な環境条件で保護します。電圧レギュレータは厳格な制限を備え、シリコン酸化物不動態化ジャンクションの優れた機能を反映した優れた動作特性を備えています。外面は耐腐食性で、リードは簡単にはんだ付けできます. 用途.
産業用

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする