FJPF13007H2TU onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 8 A, FJPF13007H2TU onsemi 81438877

onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 8 A, FJPF13007H2TU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
81438877
品番
FJPF13007H2TU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 8 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 V
パッケージタイプ = TO-220F
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 40 W
最小DC電流ゲイン = 15, 26
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 700 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 9 V
最大動作周波数 = 4 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 10.16 x 4.7 x 15.87mm
Fairchild Semiconductor 高電圧 NPN トランジスタ

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする