ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
パッケージタイプ = TO-220
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 2mV
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +175 ℃
長さ = 10.29mm
幅 = 4.82mm
高さ = 15.75mm
寸法 = 10.29 x 4.82 x 15.75mm
メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、4 A → 9 A、ON Semiconductor