曜日別特売
2SA1552S-TL-H onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -1.5 A, 2SA1552S-TL-H onsemi 81439358

onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -1.5 A, 2SA1552S-TL-H

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
81439358
品番
2SA1552S-TL-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -1.5 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -160 V
パッケージタイプ = TP-FA
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 15 W
最小DC電流ゲイン = 140
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = -180 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = -6 V
最大動作周波数 = 120 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用PNPトランジスタ、1 A超、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする