B72232B0251K001 EPCOS バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:250V, 2.2nF, B72232B0251K001 EPCOS 81439568

EPCOS バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:250V, 2.2nF, B72232B0251K001

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード81439568品番B72232B0251K001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

バリスタ電圧 = 390V
最大AC定格電圧 = 250V
最大直流定格電圧 = 250V
制限電圧 = 650V
クランプ電流 = 200A
材料 = 金属J
シリーズ = HighE
直径 = 32mm
最大サージ電流 = 25000A
静電容量 = 2.2nF
長さ = 60mm
奥行き = 55mm
厚さ = 14mm
寸法 = 60 x 55 x 14mm
リード間隔 = 24mm
ブロックバリスタはプラスチックケースに樹脂注型され、製品上部にネジ形端子を備えたディスク形(円板形)のバリスタ素子です。ブロックバリスタはネジ固定でも単体でもご使用いただけます。プラスチックケース、及び注型樹脂には難燃性材料を使用しております。IEC61000-4-2レベル4に準拠したESD保護 単体で双方向のESD保護 最大85 ℃の温度でESD保護性能の変化なし (温度ディレーティング) EMI抑制と高周波フィルタリングに寄生容量を 使用(追加のMLCCの代替品) 耐高サージ電流 低寄生インダクタンス 低漏洩電流 高速応答時間: <0.5 ns 鉛フリーはんだ付けに適した鉛フリーニッケルバリア終端 RoHS互換

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする