MMBZ5231BLT3G onsemi ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 300 mW onsemi 81439690

onsemi ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 300 mWMMBZ5231BLT3G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10000個)
注文コード
81439690
品番
MMBZ5231BLT3G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

標準ツェナー電圧 = 5.1V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 300 mW
パッケージタイプ = SOT-23
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 3
テスト電流 = 20mA
最大ツェナーインピーダンス = 17Ω
最大逆漏れ電流 = 5μA
寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm
動作温度 Min = -65 ℃
ツェナーダイオード225 mW、MMBZ52、SZMMBZ52シリーズ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする