2N5551BU onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 600 mA, 2N5551BU onsemi 81439778

onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 600 mA, 2N5551BU2N5551BU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10000個)
注文コード
81439778
品番
2N5551BU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 600 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 160 V
パッケージタイプ = TO-92
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 625 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 180 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V
最大動作周波数 = 100 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
小信号NPNトランジスタ、100 V超、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする