BC817-40LT3G onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, BC817-40LT3G onsemi 81439866

onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, BC817-40LT3GBC817-40LT3G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10000個)
注文コード
81439866
品番
BC817-40LT3G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 500 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 300 mW
最小DC電流ゲイン = 250
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
最大動作周波数 = 100 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
NPN バイポーラトランジスタは、リニア用途やスイッチング用途向けに設計されています。このデバイスは、低消費電力の表面実装用途向けに設計された SOT-23 パッケージで提供されます。鉛フリーパッケージを用意 品番の先頭は、固有のサイトや制御変更の要件及び PPAP 対応を必要とする車載用途やその他の用途向けです 用途 ESD保護 極性反転保護 データライン保護 誘導負荷保護 ステアリングロジック

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする