曜日別特売
LM358DMR2G onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, LM358DMR2G onsemi 81440329

onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, LM358DMR2GLM358DMR2G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
81440329
品番
LM358DMR2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = MSOP
電源タイプ = 単一電源
回路数 = 2
ピン数 = 8
標準シングル供給電圧 = 3 → 32 V
動作温度 Min = 0 ℃
標準電圧ゲイン = 100 dB
幅 = 3.1mm
LM258、LM358、LM2904、NCV2904、シングル電源、デュアルオペアンプ、ON Semiconductor. ON Semiconductor のデュアルオペアンプシリーズは鮮やかです。真の差動入力を備え、 3 → 32 V のシングル供給電圧で動作できます。このオペアンプには、静止電流( MC1741 の 5 分の 1 )など、他のシングルオペアンプと比べて多くの利点があります。ESD クランプは、すべての入力ピンにも取り付けられます。 コモンモード入力範囲に負電源が含まれているため、他の用途でコンポーネントのバイアスが不要になります。出力電圧には、負の電源電圧が含まれます。. 特長と利点:. シングル電源動作: 3V ~ 32V コモンモード範囲は負電源まで拡張されます シングルおよびスプリット電源動作 低入力バイアス電流 内部補償 真の差動入力段 入力に ESD クランプを装備. 用途:. インテグレータ コンパレータ 電圧クランプ 電流レギュレータ リニア電圧レギュレータ

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする