曜日別特売
GBU6K onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 800V, 22.3 x 3.56 x 18.8mm, GBU6K onsemi 81440347

onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 800V, 22.3 x 3.56 x 18.8mm, GBU6KGBU6K

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
注文コード
81440347
品番
GBU6K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ピーク平均順方向電流 = 6A
ピーク逆繰返し電圧 = 800V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = GBU
ピン数 = 4
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 175A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1V
ピーク逆電流 = 500μA
長さ = 22.3mm
幅 = 3.56mm
UL、E258596. ブリッジ整流器シングルインラインパッケージ基板実装、GBUシリーズ. GBUシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化単相ブリッジ整流器 耐高サージ電流 基板(PCB)取り付け用ワイヤリード構造

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする