パッケージタイプ = SOIC W
ロジックタイプ = カウンター
ステージ数 = 3
論理回路 = CMOS
実装タイプ = 表面実装
カウンタタイプ = バイナリー
動作/操作モード = ダウンカウンター
エレメント数 = 1
ピン数 = 16
動作供給電圧 Min = -0.5 V
動作供給電圧 Max = 18 V
寸法 = 10.45 x 7.6 x 2.4mm
トリガータイプ = ネガティブエッジ、ポジティブエッジ
4000シリーズカウンタ / シフトレジスタ、ON Semiconductor