曜日別特売
B32674D1105K000 EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,750 V dc, 900 V dc,1μF,±10% EPCOS 81440539

EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,750 V dc, 900 V dc,1μF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(280個)注文コード81440539品番B32674D1105K000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

静電容量 = 1μF
電圧 = 750 V dc, 900 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = B32674
リード間隔 = 27.5mm
長さ = 31.5mm
リード長さ = 6mm
等価直列抵抗 = 24.2mΩ
寸法 = 31.5 x 12.5 x 21.5mm
末端仕様 = ラジアル
誘電正接 = <lteq>0.005 %@ 1kHzmm
B32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする